オールシリコーンバルーンカテーテル 2WAYフォーリー型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 75526579 品番 4510214
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

生体刺激の少ないオールシリコーン製で、ラテックスと比べ内腔が広く閉鎖のリスクを低減します。
透明なシャフトで尿の流れや内部の詰まり等を容易に確認できます。
X線造影ライン入りですので、体内でのカテーテルの留置状況が確認できます。
先端部はなめらかで挿入時の抵抗が少なく、造影性があるため体内での位置確認が可能です。
※特定保険医療材料請求分類:膀胱留置カテーテル2管一般 (II) 1 標準型、在宅寝たきり患者処置用膀胱留置用カテーテル2管一般 (II)1標準型

全長(mm)400 クリア サイズ14Fr 容量(mL)バルーン:10 アズワン品番7-2919-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221ADBZX00071000 一般的名称短期的使用泌尿器用フォーリーカテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75526579 4510214 75532057 1002G-14 ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ ユーシンメディカル ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ ユーシンメディカル 1箱(10本) 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする