フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
フェザーブラッドランセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200包×1枚)
注文コード
75526615
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
針先がU字状なので採血がスムーズです。
特殊プレス加工により、刃先がさらに鋭利でよりシャープな切れ味で痛みを軽減します。
タイプ
SP
材質
ステンレス
一般的名称
単回使用手動式ランセット
アズワン品番
7-2923-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01559000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高