オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋・マスク・感染予防
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋 医療・検査用
オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(20双)
注文コード
75526667
品番
OM-111
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
両面ポリマーコーティングで装着しやすくカテーテル施術などに適しています。
特殊加工によりラテックスたんぱくを低減しています。
腕部は脱落を防止する口巻タイプ(リムエンド)です。
色
オレンジ
サイズ
7.0号
材質
ラテックス(パウダーフリー)
厚さ(mm)
指先:0.22
箱寸法(mm)
280×160×125
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
アズワン品番
7-3241-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00213000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低