オカモト手術用手袋 パウダーフリー OM-111シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20双) 注文コード 75526685 品番 OM-111
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両面ポリマーコーティングで装着しやすくカテーテル施術などに適しています。
特殊加工によりラテックスたんぱくを低減しています。
腕部は脱落を防止する口巻タイプ(リムエンド)です。

オレンジ サイズ8.0号 材質ラテックス(パウダーフリー) 厚さ(mm)指先:0.22 箱寸法(mm)280×160×125 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番7-3241-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする