アルフレッサファーマ
アルフレッサファーマの 手袋・マスク・感染予防
アルフレッサファーマの エプロン・ガウン 医療・検査用
マニプラー (R) AZ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
75526694
品番
-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
軽く打ち込めるレバーで、疲れにくく負担が軽減できます。
本体側面から容易にステイプル残量が確認できます。
※ディスポーザブル商品です。滅菌再使用はできません。
品名
ステイプラー
材質
ABS樹脂・PC(ポリカーボネート)・ステンレス
寸法(幅W×高さH)(mm)
ステイプル:6.9×3.6
一般的名称
取外し可能な皮膚ステープル
色
ホワイト
仕様
付属ステープル数:ワイド35針
アズワン品番
7-3466-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:22000BZX01620000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高