フジメディカル
フジメディカルの 診察・検査器具
フジメディカルの 輸血・採血・点滴関連
フジメディカルの 輸血・採血・点滴関連商品
エコプローブカバーII 経食道用 PEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(12セット)
注文コード
75526886
品番
PE0025
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
画質の低下が少なく、清潔操作が可能です。
TEEプローブに残留した消毒液による粘膜損傷のリスクを軽減します。
全周(mm)
先端:33
材質
PU(ポリウレタン)
セット内容
インサーター付きカバー(テープ2枚付き・1枚予備)、滅菌ジェル(20g)、ドレープ
長さ(mm)
1220
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
仕様
小
アズワン品番
7-3644-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AIBZX00004000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低