ユニコディスポ鍼Pro 1寸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ブルー 注文コード75526999 品番-
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

操作性に優れ、安定した保持が可能な六角鍼管です。
鍼先になだらかなカーブ加工を施していますので、切皮・刺入時に患部の負担を軽減します。

寸法(Φ×mm)線径×鍼長:0.20×30 ブルー 材質鍼柄・鍼体/ステンレス 寸法(mm)鍼柄/Φ1.2×20、鍼管内径/Φ約1.8、鍼管直径/Φ約3.8(長側)・Φ約3.5(短側) 一般的名称滅菌済み鍼 仕様No.3、1寸 アズワン品番7-3994-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00111000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・整形」にはこんなカテゴリがあります

シェアする