連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75528487 品番 TC-00506B
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。
薬剤の混合も容易になります。

針形状バッグ型+針型 一般的名称輸血用連結管 用途血液バッグ・ガラスびん・プラスチックボトル用 仕様クレンメ:付き アズワン品番7-4619-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15400BZZ00289 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※ソフトバッグ入り輸液剤での輸注に連結管は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする