TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 診察・検査器具
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連商品
連結管 テルフュージョン びん針 TCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100本)
注文コード
75528496
品番
TC-00507K
参考基準価格(税別)
¥5,650
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
血液バッグまたはガラス瓶同士を接続することにより、大量の連続的な輸注が可能です。
薬剤の混合も容易になります。
針形状
スリムプラスチック型×2
一般的名称
輸血用連結管
用途
ガラスびん・プラスチックボトル用
仕様
クレンメ:なし
アズワン品番
7-4619-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15400BZZ00289
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※ソフトバッグ入り輸液剤での輸注に連結管は使用できません。