延長チューブ付三方活栓 テルフュージョン TS-WRシリーズ スリップタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) アズワン品番7-4620-03 注文コード75528523 品番TS-WR1725
参考基準価格(税別)¥7,510 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。

コネクタスリップ チューブ内径(Φmm)2.1 容量(mL)チューブ:1.7 コック三方活栓:360° チューブ長さ(mm)500 一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ アズワン品番7-4620-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする