TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 診察・検査器具
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連商品
三方活栓 テルフュージョン R型 TS-TRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
75528828
品番
TS-TR1K01
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
あらかじめ混合しておくことが不可能な薬剤や、混合後に力価低下のある薬剤を、流路の切り替えで同一の静脈確保ルートにより、同時もしくは別々に注入可能です。
タイプ
R型
コック
360°
色
コック:赤
材質
PC(ポリカーボネート)
一般的名称
輸液ポンプ用ストップコック
アズワン品番
7-4622-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15600BZZ01333
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低