TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 診察・検査器具
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連商品
三方活栓 テルフュージョン キャップのみ 混注用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
75528855
品番
XX-WS02K*
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
タイプ
キャップのみ(混注用)
材質
PC(ポリカーボネート)
一般的名称
輸液ポンプ用ストップコック
アズワン品番
7-4622-12
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15600BZZ01333
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低