サーフローF&F 静脈留置針 SR-FFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75528907 品番 SR-FF2032
参考基準価格(税別)¥12,380 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

血管内に入るとカテーテルが体温により柔軟な状態に変化し、流路確保が容易で血管へのダメージ低減に寄与し、長期留置に有利です。
柔軟性とともに、穿刺時は適度なコシがあり押し込みやすさも両立。
カテーテルが血管内に入ると同時に、カテーテルと内針の隙間に血液が流入して、カテーテルの血管確保が視覚的に確認可能です。
カテーテルはX線造影が可能なラジオペークストライプタイプです。

ゲージカテーテル:20G 外径×内径(Φmm)カテーテル:1.1×0.80 針長(mm)(1 1/4")32 一般的名称プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針 アズワン品番7-4624-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00608 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする