TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 診察・検査器具
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連商品
サーフローフラッシュ 静脈留置針 SR-FSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75529013
品番
SR-FS2225
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
血管確保のサインが見えるOKフラッシュ機構搭載の留置針です。
カテーテル材質は適度なコシのあるフッ素樹脂(ETFE)です。
ゲージ
カテーテル:22G
外径×内径(Φmm)
カテーテル:0.9×0.60
針長(mm)
(1")25
一般的名称
プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針
アズワン品番
7-4625-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21000BZZ00608
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高