輸液セット テルフュージョン PPロックコネクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75529056 品番 TI-U750P
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
全長(mm)1250 針形状びん針:スリムプラスチック型 材質PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン) 付属品中間チューブ 一般的名称単回使用採血用針 仕様PPロックコネクター、点滴量:20滴≒1mL アズワン品番7-4627-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20900BZZ00017 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする