TERMO(テルモ)
TERMO(テルモ)の 診察・検査器具
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連
TERMO(テルモ)の 輸血・採血・点滴関連商品
輸液セット テルフュージョン PPロックコネクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75529083
品番
TK-U751P
参考基準価格(税別)
¥12,530
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
全長(mm)
1550
針形状
びん針:スリムプラスチック型
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、PP(ポリプロピレン)
付属品
中間チューブ
一般的名称
単回使用採血用針
仕様
PPロックコネクター、点滴量:60滴
アズワン品番
7-4627-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:20900BZZ00017
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高