NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
セーフレットキャス 静脈留置針 09シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75529248
品番
09-041
参考基準価格(税別)
¥9,050
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
加工精度の優れたフッ素樹脂製ですので折れ曲がりが無く、安全性に優れています。
カテーテル針基は半透明でカラーコード表示し、血液の逆流も容易に確認できます。
品名
NIC-18×1 1/4
ゲージ
カテーテル:18G
長さ(mm)
カテーテル:32
一般的名称
プラスチックカニューレ型滅菌済み穿刺針
アズワン品番
7-4684-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15900BZZ01053000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高