輸液セット プラびん針中間チューブ付 ISシリーズ フリーロックコネクター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-4690-25 注文コード75529607 品番ISA-201E00D200Z
参考基準価格(税別)¥10,430 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

プラびん針中間チューブ付 です。
クランプは輸液流量の調節が正確に行えるように設計されています。

セット内容びん針・クランプ 先端形状フリーロックコネクター 全長(mm)2240 材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ径(Φmm)(内径)2.28×(外径)3.62 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 仕様滴数:20 アズワン品番7-4690-25 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AABZX00039005 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ 処置材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする