トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 輸血・採血・点滴関連商品
輸液セット TISシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
仕様
点滴量(滴):20
注文コード
75529634
品番
TIS2-526M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,480
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。
中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。
全長(mm)
1500
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
形状
プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子
一般的名称
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
仕様
点滴量(滴):20
アズワン品番
7-4734-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21500BZZ00562000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※≒1ml