輸液セット TISシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 75529643 品番 TIS-526AP
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥14,960 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

点滴筒は操作しやすく安定した滴数が得られます。
中央部に適度な溝が設けてあり、ローラーは指にフィットしますので微調整が容易です。

全長(mm)1800 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 形状プラスチック、びん針(中間チューブ付き)、ロック端子 一般的名称自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット 仕様点滴量(滴):60 アズワン品番7-4734-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21500BZZ00562000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※≒1ml

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする