NIPRO(ニプロ)
NIPRO(ニプロ)の 診察・検査器具
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連
NIPRO(ニプロ)の 輸血・採血・点滴関連商品
真空採血管用ホルダー 採血針付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
75529817
品番
32365
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
穿刺時の血管確保が血液の流入で目視確認できます。
針ゲージ
21G
材質
本体/ABS樹脂
一般的名称
単回使用採血用針
仕様
採血針付き(フラッシュバック)
アズワン品番
7-4787-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:16200BZZ01555000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高