小池メディカル
小池メディカルの 計測・測定機器
小池メディカルの 呼吸機能検査
セフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa
アズワン品番
7-4830-07
注文コード
75530027
品番
P312
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。
チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
流量範囲(L/min)
5〜35
一般的名称
酸素治療フローメータ
入口圧力(MPa)
0.41
仕様
加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa
アズワン品番
7-4830-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21000BZZ00016000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※管理医療機器です。