小池メディカル
小池メディカルの 計測・測定機器
小池メディカルの 呼吸機能検査
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
7-4831-09
注文コード
75530079
品番
P-1L AM
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。
流量範囲(L/min)
0〜1
入口圧力(MPa)
0.44以下
出口圧力(MPa)
0.14以下
一般的名称
高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ
仕様
加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa
アズワン品番
7-4831-09
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低