スター・プロダクト
スター・プロダクトの 専門診療・科目別
スター・プロダクトの 耳鼻咽喉科
スター・プロダクトの 耳鼻咽頭喉科送気球
Eサージカル 対極板 EPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
75530219
品番
EP111A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
角がないラウンド型なので高周波電流を面全体で均等に回収し、エッジが熱くなりません。
皮膚接着面に親水性の高いハイドロゲルを使用していますので、皮膚によく密着し、はがれにくいです。
材質
アルミニウム・ポリエチレンフォーム・ハイドロゲル
寸法(mm)
203×106
コード長さ(m)
2.75
適応体重(kg)
15以上
一般的名称
高周波処置用能動器具
仕様
シングル
アズワン品番
7-5109-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00042000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低