電動鼻水吸引器 ELENOA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75530289 品番0657777
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥32,450
販売価格(税別)
29,500

吸引圧力メーターを見ながら最適な吸引圧力を設定できるので、安全に奥の鼻水までしっかり取れます。
吸引カテーテルの接続も可能です(別売)。

寸法(mm)220×145×90 質量(g)約930 最大吸引圧(kPa)-80 流量(L/min)排気:15 ボトル容量(mL)300 材質吸引チップ:シリコーン、PC(ポリカーボネート) 付属品専用ACアダプター・吸引ホース・吸引ボトルセット・吸引チップ(大)(小)×各1個・吸引チップ用コネクター×1個・キャリングバッグ 一般的名称電動式可搬型吸引器 電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12 アズワン品番7-6238-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AKBZX00011000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする