ジェクス
ジェクスの 計測・測定機器
ジェクスの その他測定機器
プロカバーN ドライ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(144袋×1個)
注文コード
75530307
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ゼリーなしタイプなので、プローブへの着脱が簡単であり、手も汚れないので洗浄時の手間が省け、使用後の処理も簡単です。
コンドームのような精液だまりがなく、ぴったりフィットします。
タイプ
ドライ(個包装)
材質
ラテックス(天然ゴム)
全長(mm)
180〜200
厚さ(mm)
0.07±0.02
折幅(mm)
胴部:52.0±3.0
一般的名称
人体開口部用超音波プローブカバー
アズワン品番
7-6315-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:222AKBZX00088000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低