アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の カテーテル
アコマ医科工業の その他カテーテル用品
カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ フレキシロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75530343
品番
303-70-20
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
角度の調整が容易にでき伸縮自在です。
仕様
フレキシロック 回転
長さ(mm)
120-180
回路
フレキシロック
アズワン品番
7-6408-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00012000
一般的名称
単回使用呼吸回路用コネクタ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高