カテーテルマウント 回転 303-70シリーズ スムーズボア ダブルポートB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 注文コード75530377 品番303-70-31
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

内部の凹凸が少なく排水性に優れています。
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。

仕様カテーテルマウント スムーズボア 回転 ダブルポートB 材質呼吸管部:スムーズボア/熱可塑性エラストマー 長さ(mm)160 回路スムースボア アズワン品番7-6408-06 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00012000 コネクタ仕様エルボ:回転ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)、回転 一般的名称単回使用呼吸回路用コネクタ 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする