アコマ医科工業
アコマ医科工業の 専門診療・科目別
アコマ医科工業の 耳鼻咽喉科
アコマ医科工業の 耳鼻咽頭喉科送気球
エルボコネクタ 回転 303-70シリーズ ダブルポート
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
75530386
品番
303-70-40
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ダブルスウィベル方式の仕様で、キャップが二重構造です。
タイプ
ダブルポート
一般的名称
単回使用呼吸回路用コネクタ
仕様
エルボコネクタ 回転 ダブルポート(9.5mmポート+シールキャップ)
アズワン品番
7-6408-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00012000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高