アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ フレキシロック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
7-6410-01
注文コード
75530438
品番
303-21-15
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
エクスパンダブル回路は伸縮可能です。
規格
フレキシロック 1.5m
長さ(m)
0.4-1.5
径(Φmm)
回路:22
材質
呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン)
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
7-6410-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高