フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ パラレル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード75530465 品番303-25-16
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

回路径22mmのパラレルタイプの回路です。

規格パラレル 1.6m 長さ(m)1.6 径(Φmm)回路:22 材質呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン) 一般的名称麻酔回路セット アズワン品番7-6410-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AIBZX00007000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク高

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする