アコマ医科工業
アコマ医科工業の 処置・手術
アコマ医科工業の 手術室用品
アコマ医科工業の 麻酔用マスク
フレキシケア麻酔回路セット 303シリーズ パラレル小児用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
75530474
品番
303-26-12
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は35,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
回路径15mmのパラレルタイプの回路です。
規格
パラレル小児用 1.2m
長さ(m)
1.2
径(Φmm)
回路:15
材質
呼吸管:フレキシロック/PP(ポリプロピレン)、パラレル/PE(ポリエチレン)
一般的名称
麻酔回路セット
アズワン品番
7-6410-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:230AIBZX00007000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高