日本歯科薬品
日本歯科薬品の 専門診療・科目別
日本歯科薬品の 歯科用品
ピタッと快適ジェル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75530919
品番
45
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水洗で容易に清掃できます。
ジェル状のため、口腔乾燥状態でも義歯が安定します。
うるおい成分(ヒアルロン酸ナトリウム)配合です。
くっつきすぎないジェル状の義歯安定剤
容量(g)
45
成分
ヒアルロン酸ナトリウム、グリセリン脂肪酸エステル、アルギン酸ナトリウム、ポリアクリル酸ナトリウム・精製水など
一般的名称
粘着型義歯床安定用糊材
アズワン品番
7-6731-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZX00125000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※水性ジェルを使用しており持続時間が短めの為、1日の塗布回数は3〜5回が目安です。