スパイロガード 肺機能検査用フィルタ 2800シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様マウスピース一体型 注文コード75531043 品番2800/21BASC
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

患者や医療従事者の交差感染のリスクをなくし、機器も保護します。
ろ過媒体を静電的に帯電させて、微粒子を惹きつけます。
疎水性ろ過媒体の飛沫による汚染を低減します。
BFE(細菌除去性能)・VFE(ウィルス除去性能)各>99.999%の高い除去能力

材質静電式フィルタ(ろ過媒体)/PP(ポリプロピレン)不織布 200g/m2、ハウジング/PP(ポリプロピレン) 圧力損失<30Pa(30L/min時)、<60Pa(60L/min時)、<100Pa(90L/min時) 接続口(mm)装置側OD 34/ID 29 ろ過面積(cm2)有効:60 容量(mL)死腔量:80 質量(g)37.2 一般的名称肺機能検査用フィルタ 仕様マウスピース一体型 アズワン品番7-6869-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00051000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射線科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする