オカモト[安全靴・作業靴]
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋・マスク・感染予防
オカモト[安全靴・作業靴]の 手袋 医療・検査用
ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20双)
サイズ
7号
注文コード
75531235
品番
OM130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
指先のグリップ力が強い仕様です。
外科・脳外科などの手術や、診療科での処置に適しています。
色
オレンジ
サイズ
7号
材質
ラテックス(パウダーフリー)
全長(mm)
300
厚さ(mm)
指先部平均/0.22、掌部/0.21
箱寸法(mm)
160×280×125
一般的名称
天然ゴム製手術用手袋
アズワン品番
7-6875-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:21900BZX00213000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※1箱あたりの価格です。