ドクターハンドグリップ パウダーフリー OM130シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20双) サイズ7.5号 注文コード75531244 品番OM130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

指先のグリップ力が強い仕様です。
外科・脳外科などの手術や、診療科での処置に適しています。

オレンジ サイズ7.5号 材質ラテックス(パウダーフリー) 全長(mm)300 厚さ(mm)指先部平均/0.22、掌部/0.21 箱寸法(mm)160×280×125 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 アズワン品番7-6875-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21900BZX00213000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低
注意
※1箱あたりの価格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする