接続ピンインデックス型(川重型)
目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min
使用ガス酸素
入口圧力(MPa)0.41
出口圧力(MPa)0.34
寸法(mm)111×94×Φ57
質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く)
一般的名称酸素治療フローメータ
仕様ホース差し付き
アズワン品番7-7033-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低