ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ホース差し付き アズワン品番7-7033-04 注文コード75531296 品番318251 AM
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様・アズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

流量は、0.25L/min〜15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。
赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。
出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。

接続シュレーダー型(アムコ型) 目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min 使用ガス酸素 入口圧力(MPa)0.41 出口圧力(MPa)0.34 寸法(mm)111×94×Φ57 質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く) 一般的名称酸素治療フローメータ 仕様ホース差し付き アズワン品番7-7033-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする