日本メディカルネクスト
日本メディカルネクストの 処置・手術
日本メディカルネクストの 酸素投与
日本メディカルネクストの 酸素マスク・蛇管
オキシジェンマスク インスピロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
アズワン品番
7-7193-02
注文コード
75531348
品番
001451
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
鼻梁部分までマスクの縁を折り返す処理をしており、皮膚にやさしくフィット感が良いです。
酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。
アレルギーリスクの少ないノンラテックスです。
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)、PU(ポリウレタン)、PE(ポリエチレン)
タイプ
大人用 小
一般的名称
空気・酸素マスク
アズワン品番
7-7193-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:22000BZX01571000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低