カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
セイリンディスポ鍼J15SPタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
1番 レッド
注文コード
75531418
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍼尖が丸く、繊細な部位にも優しい鍼です。
鍼長が短く操作性に優れています。
美容鍼としても使用可能です。
線径(Φmm)
0.16
色
1番 レッド
材質
鍼柄・鍼管/プラスチック
長さ(mm)
鍼:15
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
7-7221-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15500BZZ00805000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※灸頭鍼には使用できません。