カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
セイリンディスポ鍼Dタイプ 美容鍼
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
色
5番 バイオレッド
注文コード
75531463
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
鍼柄は軽量で鍼のたわみも少ないプラスチック鍼柄を使用しており、部位への負担を軽減できます。
顔などの皮下が薄い部位に適しています。
線径(Φmm)
0.25
色
5番 バイオレッド
材質
鍼柄/プラスチック
長さ(mm)
鍼:15
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
7-7222-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:15500BZZ00805000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高
注意
※鍼管は付属していません。