ワンダーガン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75531942 品番W101-V-LC
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
吐出空気量(L/min)約4(0.6MPa時) 空気消費量(L/min)約0.4(0.6MPa時) 全長(mm)144

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05589903
2019-09-16
用途:
研磨剤(炭化ケイ素)の吹き付け用
株式会社ミズキ 様 (製造業)

材料がアルミ合金のためなのか、摩耗が速く消耗品的な使用
に限定されてしまいます。

対象商品:
05589858
2017-06-10
用途:
集塵装置の吸引源として使用
昭和電子株式会社 様

簡単な構造でメンテナンスも簡単です。
中のコマを反対向きに取り付ければ逆吹きも出来るので良いです。
構造が簡単なだけに、もう少し安ければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする