ユーシンメディカル
ユーシンメディカルの 処置・手術
ユーシンメディカルの カテーテル
ユーシンメディカルの 導尿・尿道カテーテル
ユーシン シリコーンフォーリーカテーテル 2WAY 標準Gタイプ 1002Gシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
75532084
品番
1002G-20
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
留置導尿用バルーンカテーテルです。
生体適合性に優れたオールシリコーン製です。
滑らかで、柔軟性に優れています。
未検の患者様にもアレルギー等の心配なく、使用可能です。
材質
シリコーン
全長(mm)
400
色
黄
サイズ
20Fr
容量(mL)
バルーン:10
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
7-8067-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AIBZX00057000
一般的名称
泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低