ユーシンメディカル
ユーシンメディカルの 処置・手術
ユーシンメディカルの カテーテル
ユーシンメディカルの 導尿・尿道カテーテル
ユーシン 腎盂バルーンカテーテル ユニバル型 1021UBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
アズワン品番
7-8121-05
注文コード
75532294
品番
1021UB-20-33
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
バルーン収縮時にカテーテル外径とバルーン部の外径差を無くしてあるため挿入・抜去の操作がスムーズに行え、瘻孔形成壁へ与えるダメージを軽減します。
透明タイプの為、尿の状態の確認が容易です。
材質
シリコーン
全長(mm)
330
色
黄
サイズ
20Fr
容量(mL)
バルーン:5
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番
7-8121-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:21600BZY00604000
一般的名称
短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低