カナケン
カナケンの 専門診療・科目別
カナケンの リハビリ・整形
カナケンの 鍼灸用品
カナケンディスポ鍼 はり皿付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10パック×10本)
サイズ
1寸
色
2番 イエロー
注文コード
75532443
品番
-
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
1パック10本入りの為、鍼を一本一本パックから出す手間が省けます。
専用オリジナル針管は、肉太細軸で両端まるみ状で肌へのいたわりと使いやすい患者様にもやさしいディスポの針管です。
線径(Φmm)
0.18
色
2番 イエロー
材質
ステンレス
長さ(mm)
鍼:30
サイズ
1寸
一般的名称
滅菌済み鍼
アズワン品番
7-8136-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00234000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク高