間欠式バルーンカテーテル スタンダード

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 75532565 品番 401108
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

外出時、通勤・通学時、夜間多尿、トイレの設備の無い場所など間歇導尿で尿の始末を十分に出来ない時、一時的にバルーン留置を取ることが可能です。
自己導尿と一時的バルーン留置可能なハイブリット型導尿カテーテルです。

付属品(1本あたり)フレキシフック、DIBキャップ、防水ケース、バッグ用アタッチメント、添付文書 仕様推奨消毒液:0.05%オスバン液と滅菌グリセリン(1:1) サイズ8Fr タイプスタンダード 使用量消毒液:約20mL アズワン品番7-8193-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20700BZZ01034000 一般的名称間欠泌尿器用カテーテル 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カテーテル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする