日本コヴィディエン
日本コヴィディエンの 手袋・マスク・感染予防
日本コヴィディエンの 手袋 医療・検査用
ディスポーザブル 合成ゴム ポリイソプレン 製手術用手袋 プロテキシス PI マイクロ クリーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(50双)
注文コード
75533204
品番
2D73PM65
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
手の形状に合わせて伸展し、快適な着け心地を提供
指先の感覚が重要な二重装着時に理想的な指先の薄さ
快適で滑らかな滑り止め仕上げによる高度な触覚感度
合成ゴム(ポリイソプレン)製
サイズ
6.5
長さ(mm)
287
厚さ(mm)
指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14
色
クリーム
タイプ
カフ:ビード/ロール
一般的名称
非天然ゴム製手術用手袋
材質
ポリイソプレン(PI)
アズワン品番
7-9297-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229ADBZI00090000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低