セット内容オールシリコーンフォーリーカテーテル×1本、採尿バッグ(2500mL)×1枚、手袋×1双、綿棒×3本、ガーゼ×2枚、敷布×2枚、滅菌精製水入りバルーン拡張器×1本、潤滑ゼリー(3g)×1袋、トレイ
材質バルーンカテーテル/シリコーン、採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)
サイズ12Fr
容量(mL)バルーン:10、採尿バッグ:2500
アズワン品番8-1091-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223ACBZX00083000
一般的名称泌尿器用カテーテル挿入・採尿キット
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低