トップ
トップの 診察・検査器具
トップの 輸血・採血・点滴関連
トップの 輸血・採血・点滴関連商品
輸液セット タコ管・プラ針付き ロックコネクター付き・直結タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
75533554
品番
21129
参考基準価格(税別)
¥7,480
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
微調整が容易で扱いやすく、流量を正確に調節できます。
材質
チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
材質(針)
びん針:通気口なしプラスチック型
全長(mm)
1490
一般的名称
自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット
色
半透明
仕様
点滴数:20滴≒1mL
アズワン品番
8-1763-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器承認番号:15900BZZ00954000
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器_分類Uリスク低