三方活栓 R型 360°回転 ルアーテーパー仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード75533579 品番R-1
参考基準価格(税別)¥4,490 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ルアー基は高精度で、エックステンションチューブ等と確実に接続できます。
ハンドル操作がスムーズです。

コックR型(360°回転) 材質PC(ポリカーボネイト)・PE(ポリエチレン) 一般的名称輸液ポンプ用ストップコック グリーン 仕様オス側:ルアーテーパー アズワン品番8-1767-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15600BZZ01360000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Uリスク低

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする